トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
ストレートパンツ(レディース)ネイビー
タテ・ヨコ自在に伸びるトレッチ素材で動きやすいウェアです。すっきり見えるセンターステッチ入りです。
色
ネイビー
仕様
脇ゴム仕様、キーループ付き
股下(cm)
83
機能
制電・防縮・吸汗・速汗・防透加工
素材
ポリエステル100%
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41093508
CM514-88 S
S
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41093517
CM514-88 M
M
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41093526
CM514-88 L
L
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41093535
CM514-88 LL
LL
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41093544
CM514-88 3L
3L
¥
7,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください