アズワン
スタックテーブル
収納時は折りたたみ、積み重ねる事が可能です。品番:KR-T-1845Tは脚部サイドに荷物等を掛けるフック付きです。品番:KR-Y-1860Tは脚部サイドに荷物等を掛けるフック付きです。
付属品
スパナ
材質
天板/メラミン化粧板、脚/スチール焼付塗装
キャスター
Φ53mm(前輪ストッパー付き)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色
質量(kg)
耐荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41093587
KR-Y-1845T
1800×450×700
木目
18.5
100(等分布荷重)
8-2799-01
¥
39,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41093596
KR-Y-1860T
1800×600×700
木目
21.1
120(等分布荷重)
8-2799-02
¥
44,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41093605
KR-T-1845T
1800×450×700
木目
19.5
100(等分布荷重)
8-2799-03
¥
49,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41093614
KR-T-1860T
1800×600×700
木目
21.8
120(等分布荷重)
8-2799-04
¥
53,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41093623
KR-Y-1845T
1800×450×700
白
18.5
100(等分布荷重)
8-3757-01
¥
38,600
¥
38,500
¥
42,350
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41093632
KR-Y-1860T
1800×600×700
白
21.1
120(等分布荷重)
8-3757-02
¥
43,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41093648
KR-T-1845T
1800×450×700
白
19.5
100(等分布荷重)
8-3757-03
¥
48,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41093657
KR-T-1860T
1800×600×700
白
21.8
120(等分布荷重)
8-3757-04
¥
53,200
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000