曜日別特売

ワークテーブル

ワークテーブル - アズワンワークテーブル - アズワンワークテーブル - アズワンワークテーブル - アズワン

部屋に置いても圧迫感を感じないコンパクトサイズです。キャスター付きで軽快に移動できます。ナース・ヘルパーステーションの補助的なワーキングテーブルとしても使用できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×445×900材質天板/PP(ポリプロピレン)、脚/スチールパイプ粉体塗装、カゴ/スチール耐荷重(kg)40キャスターΦ75mmウレタン巻ナイロン製(双輪・ストッパー×2個付き)有効内寸法(mm)(カゴ)440×210×90内容量1個
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41093693TT-NS20ピンクピンク10.88-5404-01
50,000
47,980
52,778(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41093702TT-NS20ブルーブルー12.48-5404-02
50,000
47,980
52,778(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41093718TT-NS20Mピンクピンク10.88-5404-03
56,000
52,980
58,278(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41093727TT-NS20Mブルーブルー12.48-5404-04
56,000
52,980
58,278(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする