ナビス(アズワン)
ナーステーブル(パソコン対応型)
配線をすっきり収納。天板中央部分にケーブルを通す配線穴を設けています。中棚にはパソコン本体を置くことができます。
仕様
組み立て式(要工具)、パソコン対応型
材質
天板/35mm厚抗菌性メラミン化粧板、脚部/メッキ仕上げΦ60.5mm(アジャスター付き)
高さ(mm)
(棚下から床まで)588
有効内寸(mm)
中棚高さ/250
耐荷重(kg)
100(等分布荷重)
配線引込口
天板・棚板部/90×40mm
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41093833
TNS-1590
1500×900×900
¥
135,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41093842
TNS-1890
1800×900×900
¥
152,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000