ナーステーブル(フラット天板)

ナーステーブル(フラット天板) - ナビス(アズワン)

天板の高さが750mmと900mmの2種類から選べます。パソコンの配線を通す穴を設けた天板と、フラット天板の2種類から選べます。天板サイズが6種類から選べます。引き出しは前後両方に取り付けることもできます。

仕様組み立て式(要工具)、ガーデン材質天板/抗菌メラミン化粧板、脚部/スチール(焼付塗装・Φ60.5mm・アジャスター付き)耐荷重100kg(均等荷重)引出し内寸法(mm)251×319×55mm配線引込口無し内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
410940771290L-W1200×900×750
105,000
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
410940861590L-W1500×900×750
111,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
410940951890L-W1800×900×750
121,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
410941041812L-W1800×1200×750
158,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする