ナビス(アズワン)
スタンドテーブル 1200×900×1050
天板寸法(mm)
1200×900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×900×1050
仕様
組み立て式(要工具)
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、天板/メラミン化粧合板
質量(kg)
69
耐荷重(kg)
約40(等分布荷重)
アズワン品番
0-7899-11
引出し
有効内寸法/226×350×90mm、鍵無し
引出し取付可能数
片側6個×2
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41094366
NST-1210
¥
221,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000