コンプレッサー式吸入器 NE-C29 186×216×180mm

コンプレッサー式吸入器 NE-C29 186×216×180mm - オムロンヘルスケアコンプレッサー式吸入器 NE-C29 186×216×180mm - オムロンヘルスケアコンプレッサー式吸入器 NE-C29 186×216×180mm - オムロンヘルスケア
仕様適正薬液量/約2~7mL※常温(23℃・65%RH)の場合、生理食塩水噴霧時・薬液の種類などにより異なります。付属品ネブライザーキット×1組、吸水管・バッフル(予備用)×1個、送気ホース×1本、交換用エアフィルター×5個、マウスピース×1個、吸入マスク(小)×1個、吸入マスク(小)用アダプター×1個質量(kg)約2.3電源AC100V 50/60Hz消費電力140VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×216×180ボトル容量(mL)最大7噴霧能力(mL/min)約0.4※(キャップ無し)アズワン品番8-8017-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000008粒子径(μm)MMD約5(全噴霧粒子の約50%)※医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※-01~03のみ一般医療機器です。※NE-C30には充電器・バッテリーは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41095154NE-C29
33,000
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする