超音波式ネブライザー(ネスコソニック) UN-511

超音波式ネブライザー(ネスコソニック) UN-511 - アルフレッサファーマ超音波式ネブライザー(ネスコソニック) UN-511 - アルフレッサファーマ
付属品薬液カップ×2個、エアフィルター×2個、呼気ホースユニット×1本、マウスピース×1個、保護カバー×1個、ダストカバー×1枚質量(kg)約4.1(本体のみ)容量(mL)(薬液)最大約150電源AC100V 50/60Hz消費電力42VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×150×170噴霧能力(mL/min)約3アズワン品番8-1598-01タイマー3・4・5・6・7・8・10・20・30分及び連続医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00017U00001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※-01のみ一般医療機器です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41095452UN-511
80,000
79,900
87,890(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする