アズワン
リューザブル・プラスチックネブライザー
品番:パーフェクタセットはスペーサー型のシリコン製マスクなので、従来のマスクよりも効果的な吸入が可能です。
付属品
薬液ボトル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X1072000018
接続チューブ外径
Φ6mm
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41095513
小児用マスクセット
薬液ボトル/ポリカーボネート樹脂、小児用マスク/ポリ塩化ビニル
70×50×142
50
8-5411-01
¥
2,150
¥
2,140
¥
2,354
(税込)
翌々日出荷
41095522
ノーズピースセット
ノーズピース・薬液ボトル/ポリカーボネート樹脂
85×50×135
41
8-5411-03
¥
2,150
¥
2,140
¥
2,354
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41095538
成人用マスクセット
薬液ボトル/ポリカーボネート樹脂、成人用マスク/ポリ塩化ビニル
85×50×155
60
8-5411-04
¥
2,150
¥
2,140
¥
2,354
(税込)
翌々日出荷
41095547
パーフェクタセット(シリコン)
薬液ボトル・パーフェクタ(コネクタ部分)/ポリカーボネート樹脂、パーフェクタ(マスク部分)/シリコン
90×50×145
66
8-5411-05
¥
4,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
41095556
マウスピースセット
マウスピース・ノーズピース・薬液ボトル・パーフェクタ(コネクタ部分)/ポリカーボネート樹脂、小児用マスク・成人用マスク/ポリ塩化ビニル、パーフェクタ(マスク部分)/シリコン
90×50×133
44
8-5411-12
¥
2,150
¥
2,140
¥
2,354
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください