新鋭工業
ネブライザー・ミリコン PRO用 ネブライザーキットC一式
サイズ
224×212×198mm
吐出圧力(MPa)
0.26
アズワン品番
7-1140-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00262000004
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz
10
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41096003
18051-1
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください