メディポア(TM)プラス(パッドドレッシング)

メディポア(TM)プラス(パッドドレッシング) - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)メディポア(TM)プラス(パッドドレッシング) - Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

通気性と伸縮性に優れたテープと、吸収力が高く創に固着しにくいパッドをつけた創傷保護用ドレッシングです。テープは低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用しているので、皮膚に優しく、屈曲部や関節部へ容易に貼れます。

仕様γ線滅菌済(個包装)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000149医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(25枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
410966673571E50×205
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
410966763573E50×304
3,750
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする