アズワン
パルキシープラス EC100D (小児用インナーアジャスター)
仕様
オートパワーオフ機能付き(約8秒)
付属品
専用ウエストポーチ、ストラップ、シリコン保護カバー
材質
ABS樹脂
測定範囲
SpO2/70~100%、脈拍数/30~235拍/分
電源
単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
測定方式
2波長分光測光法
表示
カラーOLEDディスプレイ、SpO2・脈拍数/3桁、パルス同期・脈波波形
測定精度
SpO2/±2%(80~100%)・±3%(70~80%)、脈拍数/±2%または±2拍分
アズワン品番
8-1332-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41097227
小児用インナーアジャスター
¥
3,700
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください