優肌パーミロール(R)(ハンディロールタイプ)

優肌パーミロール(R)(ハンディロールタイプ) - ニトムズ優肌パーミロール(R)(ハンディロールタイプ) - ニトムズ優肌パーミロール(R)(ハンディロールタイプ) - ニトムズ優肌パーミロール(R)(ハンディロールタイプ) - ニトムズ
(2件のレビュー)

角質剥離を抑えるゲル粘着剤を使用したかぶれにくいフィルムドレッシングです。手袋をしたまま使用できます。防水性・透湿性・粘着性に優れ、ムレにくく剥がれにくくなっています。

長さ(m)10材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系ゲル粘着剤内容量1箱(1巻)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41097857H24R0550
3,380
2,998
3,298(税込)
当日出荷
41097866H24R0775
4,820
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
41097875H24R10100
6,020
5,698
6,268(税込)
当日出荷
41097884H24R15150
8,190
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41097884
2023-09-05
用途: 胃瘻部
回生苑サービス業

胃瘻部に貼付していますが、大変肌触りもよくしっかりと貼れています。

対象商品 : 41097875
2021-09-02
用途: シャワー時の 血管カテーテル保護
田園動物病院その他業種

入退院の繰り返し中にて 腕には血管カテーテルがあり。このパーミロールは 入院中の病院でも使っていたので購入。完全に水分の侵入をうロックしてくれるので わが家で安心してシャワーを浴びることが出きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする