ニトムズ
優肌パーミエイド(R)(フィルムドレッシング)
角質剥離を軽減した粘着剤による、かぶれにくいフィルムドレッシングです。防水性・透湿性、粘着性に優れ、ムレにくく剥がれにくくなっています。
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系ゲル粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00203000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41097963
1409
1箱(100枚)
60×90
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41097972
1410
1箱(50枚)
80×100
¥
8,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41097988
1413
1箱(50枚)
100×135
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください