曜日別特売

衝撃吸収マット

衝撃吸収マット - 光研化成衝撃吸収マット - 光研化成衝撃吸収マット - 光研化成衝撃吸収マット - 光研化成

ベッド上からの転落・転倒による衝撃を軽減します。歩行や車椅子の妨げになりにくい薄型タイプです。光触媒加工により、菌・ウィルスや悪臭・汚れを分解・除去します。蓄光シール付きで、消灯後しばらくの間光ります。

仕様両面滑り止め加工材質特殊PE(ポリエチレン)フォーム厚さ(mm)5内容量1個
注意
※マジックテープ式(アズワン品番:7-6399-01、7-6399-02、7-6399-03、7-6399-04)はメッシュアタッチメントと組み合わせになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41098672UMW-015001000
9,680
8,698
9,568(税込)
当日出荷
41098688UMW-027501500
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする