曜日別特売

衝撃吸収マット (650×1800×40mm)

衝撃吸収マット (650×1800×40mm) - ピジョン タヒラ衝撃吸収マット (650×1800×40mm) - ピジョン タヒラ
幅(mm)650長さ(mm)1800材質カバー/ポリエステル、クッション材/PE(ポリエチレン)・ウレタンフォーム(2層構造)厚さ(mm)40質量(kg)2.7加工裏面滑り止め加工、抗菌・難燃・防水・撥水加工(カバー)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)650×1800×40アズワン品番8-2965-01内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41098855205300AC
38,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする