ナビス(アズワン)
折りたたみベッド 900×1900×340
材質
フレーム/スチール、マット/ウレタン、カバー/綿・ポリエステル
寸法(mm)
(マット)800×1900×100
質量(kg)
約22
タイプ
折りたたみ
キャスター
Φ40mm(ストッパー4個付き)
床面高さ(mm)
340
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
900×1900×340
アズワン品番
8-9914-01
折りたたみ寸法(mm)
900×280×1030
マット厚(mm)
100
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41098907
RLV-80
¥
34,000
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000