ルドロー
マルチマット ムニュ(ムニュマット)
ベッドからの転落時や、脱衣所での転倒時の衝撃をやわらげます床に密着しやすく、ずれにくいマットですので踏ん張りが効き、ベッドやポータブルトイレからの立上がり動作が楽になります。
仕様
防炎適合品
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
色
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41098925
CK0023BR
610
910
ブラウン
610×910×10
7-1277-01
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41098934
CK0023BE
610
910
ベージュ
610×910×10
7-1277-02
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41098943
CK83848BR2AB
460
1220
ブラウン
460×1220×10
7-1277-03
¥
13,100
¥
12,480
¥
13,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41098952
CK83848BE2AB
460
1220
ベージュ
460×1220×10
7-1277-04
¥
13,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください