曜日別特売

床頭台 (325×375×780mm)

床頭台 (325×375×780mm) - フィフティ・ヴィジョナリー床頭台 (325×375×780mm) - フィフティ・ヴィジョナリー床頭台 (325×375×780mm) - フィフティ・ヴィジョナリー床頭台 (325×375×780mm) - フィフティ・ヴィジョナリー床頭台 (325×375×780mm) - フィフティ・ヴィジョナリー床頭台 (325×375×780mm) - フィフティ・ヴィジョナリー床頭台 (325×375×780mm) - フィフティ・ヴィジョナリー床頭台 (325×375×780mm) - フィフティ・ヴィジョナリー

天板は落下防止の取手付きです。シンプルで洗練されたデザインです。

幅(mm)325奥行(mm)375高さ(mm)780キャスターΦ50mm材質化粧合板質量(kg)13.5有効内寸(mm)棚/約260×340×187、引出し/約210×220×230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×375×780内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41099372FV-5712-5-WHホワイト8-5223-01
26,000
25,900
28,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
41099388FV-5712-5-BRブラウン8-5223-02
26,000
25,900
28,490(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする