ナビス(アズワン)
床頭台 (480×480×760mm)
収納式天板が付いていますので、食事時等に便利です。左右両側にタオルと小物を掛けられる収納式のバンジーフック付きです。
幅(mm)
480
奥行(mm)
480
高さ(mm)
760(キャスター含む)
キャスター
Φ50mmプラスチック製(ストッパーなし)
材質
本体・天板・引出し・補助天板/ABS樹脂
質量(kg)
約12
天板耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×480×760(キャスター含む)
有効寸法(mm)
(収納天板)480×250
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41099485
-
青
8-5903-01
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41099494
-
ピンク
8-5903-02
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000