曜日別特売

ベッドネームカード

ベッドネームカード - ナビス(アズワン)ベッドネームカード - ナビス(アズワン)

大きく見やすいベッドネームです。丸パイプにも角タイプにも使用できます。

付属品専用用紙(210×148mm)×1枚寸法(mm)220×160適合パイプ径(Φmm)最大約40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41099564クリアタイプPVC(塩化ビニル樹脂)7-1310-01
350
299
329(税込)
翌々日出荷
41099573ハードタイプPVC(塩化ビニル樹脂)・ハードボード7-1310-02
470
399
439(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

識別・表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする