曜日別特売

移乗用ボード EZ-go(R)

移乗用ボード EZ-go(R) - ナビス(アズワン)移乗用ボード EZ-go(R) - ナビス(アズワン)移乗用ボード EZ-go(R) - ナビス(アズワン)移乗用ボード EZ-go(R) - ナビス(アズワン)

軽くて低摩擦なので腰への負担も少ないです。低摩擦素材のためスムーズに移乗できますので、介助者の腰への負担を軽減します。清拭ができるので清潔に保てます。品番:EZ-100は2ツ折り可能なボードタイプです。

加工抗菌・防炎・防水・静電防止加工内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
アズワン品番
幅×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41099817EZ-100カバー/ナイロン、ボード/EVA樹脂、ハンドル/アルミニウム(EZ-100のみ)3ボードタイプ、X線透過可8-1257-01540×1790
63,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41099826EZ-200カバー/ナイロン、シート/ナイロン・綿1.2シートタイプ8-1257-02550×1560
52,700
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41099835EZ-250カバー/ナイロン、シート/ナイロン・綿0.4シートタイプ8-1257-03500×600
22,500
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

移乗用ボード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする