ナビス(アズワン)
散薬用トレー 24人用
整理が一目で分かる散薬トレー。取り出しが簡単です。個人ケースを使用していますので分包紙がぴったりと納まり、また飛び出る心配もありません。
種別
24人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
406×340×41.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25919172
NS-24R(24人用)
-
トレー/耐薬品性塩化ビニル、個人ケース/ABS樹脂
1415
0-4556-02
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
25919206
N-24R(24人用)
-
トレー/耐薬品性塩化ビニル、個人ケース/ABS樹脂
1415
0-4556-05
¥
12,800
¥
12,280
¥
13,508
(税込)
翌々日出荷
25919233
N-24TR(トレーのみ)
-
トレー/耐薬品性塩化ビニル、個人ケース/ABS樹脂
575
0-4556-08
¥
10,800
¥
10,080
¥
11,088
(税込)
翌々日出荷
41099984
NS-24RC(24人用)
緑・白・赤・黄
トレー/耐薬品性PVC(塩化ビニル樹脂)、個人ケース/ABS樹脂
1415
8-7091-02
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
41100018
N-24RC(24人用)
緑・白・赤・黄
トレー/耐薬品性PVC(塩化ビニル樹脂)、個人ケース/ABS樹脂
1415
8-7091-05
¥
12,800
¥
12,280
¥
13,508
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください