顔面の密着度が良く、それでいて苦しさが無いのが良い。また、個装されていて携帯するにも衛生的なところも良い。
3MのN95マスクはどれも安定の高品質で、このタイプは初めてだが3Mならばと試しに注文。個別包装でとても薄く小さく、持ち運ぶにはとても便利。またゴムがキツくないので長時間つけていても痛くならない。大きく張り出した形でないので、見た目が仰々しくならない。など良い点もあるが、どうも3Mの他のタイプに比べると、顔への密着性が劣る。特に口を開いて話をすると下部が動いてしまって、あちこちから空気が漏れる。私が痩せて頬の肉があまりないのでそのせいかもしれないが、これまで3M以外でもいろいろなN95マスクを試してみていてどれも機密性にもっぱら力を入れているのを感じて来ていたので、見た目や収納性のために機能性を犠牲にしたのかと残念に思う。
まだ使っておりませんので、使用感などわかりません。形があまり好きではありませんので、やや満足としました。
今回、インフルエンザの流行は格段に早く厳重な警戒が必要と考えました。考察の結果は、インフルエンザは接触や飛沫感染が中心であり、人混みの中では空気感染も起きうるとなりました。そして、飛沫は5/1000mm以上であり、空気感染の原因となる飛沫核は5/1000mm以下ということも分かりました。普通のマスクは5/1000mm以下の飛沫核を濾過できないようです。また、顔に良くフィットしていないと濾過能力が50%まで低下するという情報もありました。
したがって、インフルエンザ対策用のマスクは5/1000mm以下の飛沫核を濾過でき、良くフィットさせることができ、さらに定評があることを条件にした結果、この製品がインフルエンザ対策として最適と考えました。ただ、使用にあたっては説明書に忠実であることが求められます。