アルファメディカル
マット干し金具
仕様
組み立て式(要工具)
セット内容
金具×2組、ネジ4本、ゴムベルト×1本
材質
本体/アルミニウム(焼付塗装)、ベルト/天然ゴム
金具
(幅)100×(高さ)900~1045mm
適合サイズ
(ベランダ柵幅)70mm以下、(マット厚)150mm以下
アズワン品番
8-6800-01
内容量
1セット
注意
※ベランダの形状により、取り付けられない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41100736
マットの感想(乾燥)
¥
29,000
¥
28,900
¥
31,790
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください