デジタルマルチメーター TY530

デジタルマルチメーター TY530 - 横河電機
サイズ90×49×192mm耐電圧6.88kV 5秒間機能データホールド・偏差/%演算・オートパワーオフ・バックライト、MAX/MIN/平均値・USB通信(ケーブル別売)・メモリ・ロギングメモリ測定温度-50~600℃測定周波数10.00~99.99Hz・90.0~999.9Hz・0.900~9.999Hz・9.00~99.99kHz測定電流600μA・6000μA・60mA・600mA・6A・10A絶縁抵抗(Ω)600Ω・6kΩ・60kΩ・600kΩ・6MΩ・60MΩ安全規格EN61010-1・CATIII1000V・CATIV 600VEMC規格EN61326-1・EN55011 ClassBキャパシタンス(F)10nF・100nF・1μF・10μF・100μF・1000μF測定電圧(V)600mV・6V・60V・600V・1000Vアズワン品番1-2100-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41100754-600m/6/60/600/1000600m/6/60/600/100090×192×49約570(電池含む)単3乾電池×4本(付属)9049192
49,000
48,980
53,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする