曜日別特売

イルリガードル台用グリップ

イルリガードル台用グリップ - ナビス(アズワン)イルリガードル台用グリップ - ナビス(アズワン)イルリガードル台用グリップ - ナビス(アズワン)イルリガードル台用グリップ - ナビス(アズワン)イルリガードル台用グリップ - ナビス(アズワン)
取付径(Φmm)(パイプ)22~25内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41078117ステンレスステンレス(SUS304)0-4585-12
4,800
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
41078126ピンクスチール製(樹脂コーティング)0-4585-13
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
41078135イエロースチール製(樹脂コーティング)0-4585-14
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
41078144グリーンスチール製(樹脂コーティング)0-4585-15
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
41100858ブルースチール製(樹脂コーティング)0-4585-11
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする