ボンマックス
男女兼用吸汗速乾ポロシャツ ネイビー LL
色
ネイビー
サイズ
LL
仕様
両脇スリット入り
材質
ポリエステル100%
タイプ
男女兼用
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
74
バスト(cm)
112
アズワン品番
8-6734-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41101646
-
¥
5,600
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください