D-PHASE(ディーフェイズ)
ジャージパンツ(男女兼用) グレー SS
色
グレー
サイズ
SS
仕様
両脇ポケット付き、ウエスト総ゴム
股下(cm)
91
ウエスト(cm)
56~72
ヒップ(cm)
100
アズワン品番
8-9962-01
素材
ポリエステル80%・綿20%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41102197
C-21 グレー SS
¥
3,500
¥
3,465
¥
3,812
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください