ナビス(アズワン)
カートクランプ クランプ
仕様
組み立て式
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
80×55×40
耐荷重
3kg
アズワン品番
8-4488-01
取付可能パイプ径(Φmm)
19~25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41103107
クランプ
¥
3,200
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください