アズワン
保護シート(抗悪性腫瘍薬調製用)
用途
抗悪性腫瘍薬調製時、バイオハザード対策用クラスIIキャビネット内での装置用マットに。輸送用ボックス等のシートに。液状物質を大量に吸収させる時のマットに(再使用不可)。
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
上層/空気層内蔵製紙(4重)、バリアシート/PE(ポリエチレン)ホイール、下層/MG-製紙
タイプ
抗悪性腫瘍薬調製用
吸収量
50mL以下/枚
アズワン品番
8-4653-01
内容量
1箱(1枚×50袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41103292
BI-8800
¥
24,000
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください