特殊衣料
まもって寝(安息型ベストタイプ)
少しでも動いては困る治療や検査に適しています。小児用は面ファスナーと腹部の紐で固定します。大人用は肩・腹部・腕に、大きめの面ファスナーで調節します。
仕様
洗濯可
材質
混紡帆布11号(綿65%・レーヨン35%)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胴回り(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41103843
620
アイボリー
大人用
大人用/100cmまで
0-7628-01
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
41103868
640
ブルー
小児用
小児用/55~65cm
0-7628-12
¥
12,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください