抑制帯(まもり帯)

抑制帯(まもり帯) - 特殊衣料抑制帯(まもり帯) - 特殊衣料抑制帯(まもり帯) - 特殊衣料抑制帯(まもり帯) - 特殊衣料

肌に優しく装着も容易な点滴外し等の危険な動きを防止するための安全帯です。

内容量1袋(2本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
最大幅(mm)
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
411047350671(2m)マジックテープ/ナイロン100%、ネル・ウレタン・綿100%バイアステープ(手首ベル)805×2.00-3258-02
8,600
7,398
8,138(税込)
当日出荷
411047960674(帆布)綿・レーヨン-4.5×2.50-3258-05
4,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
411047530672(3m)マジックテープ/ナイロン100%、ネル・ウレタン・綿100%バイアステープ(手首ベル)805×3.00-3258-03
7,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
411047530672(3m)411047350671(2m)0672(3m) 抑制帯(まもり帯) 特殊衣料 41104735抑制帯(まもり帯)特殊衣料1袋(2本)
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする