ナビス(アズワン)
抑制帯
使用箇所・用途にあわせてサイズをお選びいただくことで、足首や上肢など幅広くお使いいただけます。
仕様
材質本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)フォーム・綿・プラスチック、固定具/プラスチック
ベルト仕様(mm)
(幅)約38×(長さ)1200mm×2本
洗濯方法
洗濯可
内容量
1個(2本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41104893
2138
(クッション)300×115
S
8-8260-01
¥
9,980
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41104918
2168
(クッション)350×120
M
8-8260-02
¥
10,900
¥
10,080
¥
11,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41104936
2188
(クッション)480×125
L
8-8260-03
¥
9,460
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000