曜日別特売

レディスジップスクラブ 4L

レディスジップスクラブ 4L - フォークレディスジップスクラブ 4L - フォークレディスジップスクラブ 4L - フォークレディスジップスクラブ 4L - フォーク

羽織タイプなので着脱がしやすく、メイクなどが付きにくいです。襟裏の切替色が、さりげないアクセントになっています。

サイズ4L仕様透け防止対応、内ポケット付き(右腰ポケット)、右脇(PHS用)・左胸・両腰ポケット付き、ループ付き(右腰)胸囲(cm)120肩幅(cm)46袖丈(cm)23着丈(cm)71機能制電・吸汗加工素材イリアスマスト(ポリエステル100%)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
411055147024SC-2 4Lサックス
7,600
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
411057587024SC-11 4Lターコイズ
7,600
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
411058287024SC-17 4Lダークネイビー
7,600
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする