曜日別特売

疑似体験セット (まなび体・片マヒ用)

疑似体験セット (まなび体・片マヒ用) - 特殊衣料疑似体験セット (まなび体・片マヒ用) - 特殊衣料

片マヒ状態における体の機能や心の変化の一端を学ぶための学習用教材です。

セット内容下肢装具、腰サポーター、ひじサポーター、折りたたみ杖、利用案内DVD、杖ケース材質腰サポーター・ひじサポーター/ナイロン、下肢装具/FRP・皮、折りたたみ杖/アルミニウム(適応身長内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
腰廻り(cm)
足サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
411067743010M(イエロー)4.568~9522~24.5cm8-6692-01
78,000
77,980
85,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
411067923010L(オレンジ)585~11525~27cm8-6692-02
78,000
77,980
85,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

模擬・訓練用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする