ナビス(アズワン)
胃潰瘍モデル 120×90×20
仕様
(再現胃壁)正常な粘膜、びらん性胃炎、中段階の潰瘍、穿孔性潰瘍、(再現病理)肥厚性胃炎、出血性胃炎、びらん性胃炎、表層性胃炎、治癒期と瘢痕の形成、出血性潰瘍、穿孔性潰瘍
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)
120×90×20
質量(kg)
0.2
タイプ
スタンド付き
アズワン品番
8-8569-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41107273
K217
¥
13,600
¥
13,500
¥
14,850
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください