ウェルチ・アレン
ウェルチアレン喉頭鏡[WA喉頭鏡 ブレード]ミラー型
ブレード部分は、オートクレーブやガス滅菌が可能です。ブレードに電気的接点はありません。光を伝達するファイバー部分は交換可能です。
仕様
オートクレーブ可
材質
ブレード/ステンレス(SUS304)、スチールライトパイプ/ステンレス(外側)・グラスファイバー(内側)
ISO規格
ISO7376規格準拠(グリーンライン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00001000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41107465
68065
36(※サイズは、ブレードのネックから先端までの長さです。)
0-6805-01
¥
30,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
41107483
68060
53(※サイズは、ブレードのネックから先端までの長さです。)
0-6805-02
¥
30,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
41107508
68061
80(※サイズは、ブレードのネックから先端までの長さです。)
0-6805-03
¥
33,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
41107526
68062
133(※サイズは、ブレードのネックから先端までの長さです。)
0-6805-04
¥
33,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
41107544
68063
172(※サイズは、ブレードのネックから先端までの長さです。)
0-6805-05
¥
33,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41107562
68064
182(※サイズは、ブレードのネックから先端までの長さです。)
0-6805-06
¥
33,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください