ウェルチ・アレン
ウェルチアレン喉頭鏡[WA喉頭鏡 ハンドル]
品番:60815は胸郭の厚い患者や、頸の短い患者に挿入する時にハンドル先端が胸骨部に干渉しません。
仕様
オートクレーブ可(ランプホルダーカートリッジ、電池パック除く)
材質
真鍮(クロムメッキ)
ISO規格
ISO7376規格準拠(グリーンライン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00001000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
電源
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41107745
60813
219
スタンダード
単2乾電池×2本(テスト用付属)
29×153
0-6804-01
¥
23,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
41107772
60814
159
スリム
単3乾電池×2本(テスト用付属)
18.3×175
0-6804-02
¥
23,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
41107797
60815
233(電池除く)
ショート
単3乾電池×2本(テスト用付属)
32.3×116
0-6804-03
¥
31,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください