曜日別特売

移動式平行棒[アルコー] EX

移動式平行棒[アルコー] EX - アルコー移動式平行棒[アルコー] EX - アルコー
仕様組み立て式材質本体/スチール、手すり/ステンレス(SUS304)質量(kg)56径(Φmm)(手すり)38寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)780×3000×680~1040アズワン品番8-7891-01高さ調整範囲(mm)680~1040内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41107858EX
210,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする