ステップ台

ステップ台 - アズワンステップ台 - アズワンステップ台 - アズワンステップ台 - アズワンステップ台 - アズワンステップ台 - アズワン
(1件のレビュー)

踏み台運動で脚力(大腰筋)を鍛えられます。高さ調節ブロックを内部に収納できます。

材質ABS樹脂(下部ゴム付き)耐荷重80kg内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41108016H-7207高さ調節ブロック(高さ50mm)×4個約4800×300×100・150・200(3段階)8-7834-01
8,300
8,290
9,119(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41108034H-7346高さ調節ブロック(高さ50mm)×2個約3680×300×100・150(2段階)8-7834-02
5,600
5,590
6,149(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41108016
2019-04-10
用途: フィジカルトレーニング
フィジカルトウキョウ医療・福祉・介護関連業

軽くて収納しやすいので、場所が狭くても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする