ヤマトヒューマン
マルチホームトレーナー
仕様
組み立て式(要工具)
材質
スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム
質量(kg)
19
種類
ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×910×2100
アズワン品番
7-1175-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41108095
YMHT-250
¥
56,000
¥
55,900
¥
61,490
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください