スーパー平行棒 1500~2500mm

スーパー平行棒 1500~2500mm - アズワン
仕様使用時のバーの幅510mm材質スチール(ハンマーネット焼付塗装、主要部/クロームメッキ仕上げ)全長(mm)1500~2500質量(kg)17高さ(mm)720~920(50単位で移動可能)アズワン品番0-641-01折りたたみ寸法(mm)幅160内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41108113-
82,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする