羽立工業
フリーアルミDフィット2(ウォーキングステッキ) イエロー 1組(2本入)
仕様
伸縮式
材質
シャフト/アルミニウム、グリップ/エラストマー
全長
約850~1200mm
色
イエロー
質量(g)
約245/本
適応身長(cm)
135~190
アズワン品番
8-6866-03
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41108235
WH1022-45
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください