フリーアルミDフィット2(ウォーキングステッキ) パープル 1組(2本入)

フリーアルミDフィット2(ウォーキングステッキ) パープル 1組(2本入) - 羽立工業
仕様伸縮式材質シャフト/アルミニウム、グリップ/エラストマー全長約850~1200mmパープル質量(g)約245/本適応身長(cm)135~190アズワン品番8-6866-06内容量1組(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41108296WH1022-68
10,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする