オペラ(衛生)マット

オペラ(衛生)マット - スミロンオペラ(衛生)マット - スミロン

品番:PM-690G、PM-6120Gは菌や微生物の増殖を抑制します。
品番:PM-690ASTは静電気衝撃を抑制します。

仕様1シートフィルム枚数/60枚材質フィルム/ポリエチレン(特殊アクリル系粘着剤コーティング)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41109233PM-690Gグリーン600×900×3.50-1596-01
10,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
41109267PM-612Gグリーン600×1200×3.50-1596-02
14,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
41109285PM-690AST透明600×900×3.50-1596-03
13,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする