ポイマー(R)(医療廃液凝固剤)

ポイマー(R)(医療廃液凝固剤) - ホギポイマー(R)(医療廃液凝固剤) - ホギポイマー(R)(医療廃液凝固剤) - ホギ

計量ボトルタイプは一振り(約15g)、分包タイプは1袋(15g)で、約500mLの廃液を凝固できます。ベースンカバーを併用すれば、凝固後、ベースンカバーごと処理できます。

仕様口止め付き、EOG滅菌済(個包装)サイズa/700mm、b/490mm、c/210mm、d/300mm、e/290mm(スリットの長さ)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41109705PPY-111個吸水ポリマー8-6269-01
20,200
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
41109723PPY-011箱(500g×12本)吸水ポリマー8-6269-02
24,200
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
41109748BC-11箱(1枚×40袋)PP(ポリプロピレン)8-6269-11
21,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする