YDM
粘膜剥離子
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)
190
アズワン品番
8-4599-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000642D013
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41110728
No.14
¥
10,670
¥
10,570
¥
11,627
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください