フルオープンニーステーサポーター(Dr.MED(R))

フルオープンニーステーサポーター(Dr.MED(R)) - DR.MED

膝蓋骨を包み込むオープンパテラタイプで、膝頭をしっかり固定します。オフセットジョイント構造のアルミニウムステーにより、膝関節の動揺を抑えます。Xストラップによる3点支持効果で、膝関節の外側動揺を抑制します。面ファスナーで圧迫力と固定力の調整が可能です。伸縮性・フィット性に優れた素材を使用しています。

材質ナイロン・クロロプレンゴム・ポリエステル・アルミニウム適合部位ひざ用洗濯方法洗濯可(手洗い)内容量1個
全8種類を絞り込む
サイズ
左右区別
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41111263DR-K012SS
9,670
9,388
10,327(税込)
翌々日出荷
41111272DR-K012MM
9,670
9,388
10,327(税込)
翌々日出荷
41111288DR-K012LL
9,670
9,388
10,327(税込)
翌々日出荷
41111297DR-K012LLLL
9,670
9,388
10,327(税込)
翌々日出荷
41111315DR-K012MLM
9,670
9,388
10,327(税込)
翌々日出荷
41111324DR-K012LLL
9,670
9,388
10,327(税込)
翌々日出荷
41111333DR-K012LLLLL
9,670
9,388
10,327(税込)
翌々日出荷
41111306DR-K012SLS
9,670
9,388
10,327(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする