DR.MED
ニーイモビライザー(Dr.MED(R))
アルミニウムステーにより、伸展位で固定できます。肌に優しいパイル素材を使用しています。面ファスナーで圧迫力と固定力の調整が可能です。
左右区別
左右兼用
材質
ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・アルミニウム・POM(ポリアセタール)
適合部位
ひざ用
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41111342
DR-K106S
S
¥
4,290
¥
4,080
¥
4,488
(税込)
翌々日出荷
41111358
DR-K106M
M
¥
4,290
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
41111367
DR-K106L
L
¥
4,290
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
41111376
DR-K106LL
LL
¥
4,290
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください